MD-DFN 370 HEAD Vrtalne glave za HM-vrtalne glave CHAMIQDRILL

Št. art.: 3335856
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3335856
EAN/GTIN 7291075356526
Številka proizvajalca 3335856
L-število L24040 77

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6,9 mm, rezalni premer (DC) 37 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 37,0

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6,9 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 37 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 37,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 37 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 37,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 370-IQ
  • Dolžina točke (PL) 8,04 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 37,6 mm