HFP 370-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Č. pol.: 5567059
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567059
EAN/GTIN 7291075315226
Číslo výrobcu 5567059
Číslo L L24050 323

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 37 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 37,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 37 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 37.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 20.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 8.04 mm

Vhodné výrobky

Upínač