{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ pracovného rozsahu | 55 mm - 100 mm | |
| ⌀ upínacieho obvodu D1 | 54 mm | |
| Úžitková dĺžka B | 104,1 mm | |
| Hmotnosť obrobku | 100 kg | |
| Vonkajší ⌀ | 82 mm | |
| najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 20 mm | |
| Odtlačovacia skrutka | nie | |
| Druh produktu | Čelný unášač |
| Číslo položky | 327403 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406765835 | |
| Číslo výrobcu | 327403 4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |