• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Arrastrador frontal con cono Morse, Cono Morse (CM): 4

Número de artículo: 327403 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse (CM) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la cabeza D 82 mm
Versión punta de centrado fijo/a
Ángulo de punta α 60 grados
Máximo diámetro de la punta D1 20 mm
Longitud útil L2 104,1 mm
Diámetro del circuito de sujeción D1 54 mm
Área de trabajo mín. Amin 17 mm
Área de trabajo máx. Amax 54 mm
Alojamiento lado máquina CM4
Con rosca de expulsión no
Con punta de metal duro no
Con amortiguación de impactos no
Peso de la pieza de trabajo máx. 100 kg
Dirección de uso A derecha; A izquierda
Puntas de centrado intercambiables incluidas sí
Empleo Fresado giratorio; Torneado
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327403 4
EAN / GTIN 4062406765835
Número del fabricante 327403 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°, círculo de sujeción ⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Posibilidad de giro a derecha y a izquierda.
  • Extraordinariamente adecuado para el uso en tornos y en el fresado con fresa espiral.

Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

Idóneo para:

Puntos rotativos n.° 321405, n.° 321720, n.° 321730 y 321740.

Volumen de suministro:

Arrastrador frontal con puntas de centrado 327410 y elemento de arrastre 327412.

Partes opcionales:

Punta de centrado n.° 327410 , elemento de arrastre n.° 327412 , elementos de amortiguación n.° 327414

Nota:

Casquillos cónicos adecuados para la adaptación en el plato de torno a petición.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Arrastrador frontal para tensores en el lado frontal de piezas de trabajo con una dureza del material máxima de 35 HRC. Previsto para el uso industrial en un torno.

Utilización indebida
  • Utilizar solo conforme al uso previsto.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.