Kopmeenemer met morseconus, Morseconus (MK): 4

Artikelnummer: 327403 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus (MK) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkgebied-⌀ 55 mm - 100 mm
Spancirkel-⌀ D1 54 mm
Nuttige lengte B 104,1 mm
Werkstukgewicht 100 kg
Buiten-⌀ 82 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 20 mm
Afdrukbout nee
Producttype Kopmeenemer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 327403 4
EAN/GTIN 4062406765835
Nummer fabrikant 327403 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Punthoek 60°, spancirkel-⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Rechts- en linksom draaien mogelijk.
  • Zeer geschikt voor de toepassing op draaibanken en bij het walsfrezen.

Toepassing:

Voor opname in de spindelconus van de draaibank.

T.b.v.:

Draaibankcenters nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 en 321740.

Levering:

Kopmeenemer met centreerpunten 327410 en meenemers 327412.

Accessoires:

Nr. 327410 centreerpunt, nr. 327412 meenemer, nr. 327414 dempingselementen.

Tip:

Geschikte conische hulzen voor adaptie aan draaispanhouders op aanvraag.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Kopmeenemer aan de kopse kant spannen van werkstukken met een maximale materiaalhardheid van 35 HRc. Bedoeld voor industrieel gebruik op een draaibank.

Onjuist gebruik
  • Alleen gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan