• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Medbringerpinol med morsekonus, Morsekonus (MK): 4

Art.-nr.: 327403 4
Rabat
9.172,24 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus (MK) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoved-diameter D 82 mm
Version, centreringsspids fast
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 20 mm
Nyttelængde L2 104,1 mm
Spændekredsdiameter D1 54 mm
Arbejdsområde min. Amin 17 mm
Arbejdsområde maks. Amax 54 mm
Holder, på maskinside MK4
Med aftrykningsgevind nej
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning nej
Emnevægt maks. 100 kg
Indsatsretning højre; venstre
Udskiftelige centreringsspidser medfølger ja
Anvendelse dreje-fræsning; drejning
Produkttype medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327403 4
EAN/GTIN 4062406765835
Producentnummer 327403 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°, spændekreds-⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Mulighed for højre- og venstreløb.
  • Egner sig fremragende til anvendelse på drejemaskiner og ved valsefræsning.

Anvendelse:

Til montering i drejemaskinens spindelkonus.

Passer til:

Pinoler nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 og 321740.

Leveringsomfang:

Medbringerpinol med centrerspidser 327410 og medbringer 327412.

Specialtilbehør:

Nr. 327410 centrerspids, nr. 327412 medbringer, nr. 327414 dæmpningselementer.

Bemærk:

Passende konusbøsninger til tilpasning i centrerpatron fås på forespørgsel.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Medbringerpinol til endefladeopspænding af emner med en maks. materialehårdhed på 35 HRc. Til industriel anvendelse på en drejemaskine.

Ukorrekt anvendelse
  • Kun til bestemmelsesmæssig anvendelse.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.