{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer glave D | 82 mm | |
| Izvedba centrirne konice | trdno | |
| Kot konice α | 60 stopinj | |
| Največji premer konice D1 | 20 mm | |
| Uporabna dolžina L2 | 104,1 mm | |
| Premer vpenjalnega kroga D1 | 54 mm | |
| Min. delovno območje Amin | 17 mm | |
| Maks. delovno območje Amax | 54 mm | |
| Vpenjalo na strani stroja | MK4 | |
| Z izbijalnim navojem | ne | |
| S konico iz karbidne trdine | ne | |
| Z blaženjem udarcev | ne | |
| Teža obdelovanca maks. | 100 kg | |
| Smer uporabe | desno; levo | |
| Priložene so izmenljivi centrirne konice | da | |
| Uporaba | struženje; struženje-rezkanje | |
| Vrsta izdelka | čelna sojemala |
| Številka izdelka | 327403 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406765835 | |
| Številka proizvajalca | 327403 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |