{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ pracovného rozsahu | 55 mm - 100 mm | |
⌀ upínacieho obvodu D1 | 54 mm | |
Úžitková dĺžka B | 104,1 mm | |
Hmotnosť obrobku | 100 kg | |
Vonkajší ⌀ | 82 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 20 mm | |
Odtlačovacia skrutka | nie | |
Druh produktu | Čelný unášač |
Číslo položky | 327403 4 | |
EAN/GTIN | 4062406765835 |