• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Čelní unašeč s Morse kuželem, Morse kužel (MK): 4

Artiklové číslo: 327403 4
Sleva
30 475,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel (MK) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hlavy D 82 mm
Provedení středicího hrotu pevný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 20 mm
Užitná délka L2 104,1 mm
Průměr upínacího obvodu D1 54 mm
Pracovní rozsah min. Amin 17 mm
Pracovní rozsah max. Amax 54 mm
Upínač na straně stroje MK4
S odtlačovacím závitem ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Obrobek hmotnost max. 100 kg
Směr při použití Vlevo; Vpravo
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ano
Použití Soustružení; Soustružení a frézování
Druh produktu Čelní unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327403 4
EAN / GTIN 4062406765835
Číslo výrobce 327403 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°, ⌀ upínacího kroužku 17 mm - 54 mm.
  • Možný pravotočivý a levotočivý chod.
  • Vynikající k použití na soustruzích a u odvalovacích fréz.

Použití:

K upnutí do kužele vřetena na soustruhu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

Rozsah dodávky:

Čelní unašeč se středicími hroty 327410 a unašečem 327412.

Zvláštní příslušenství:

Č. 327410 středicí hrot, č. 327412 unašeč, č. 327414 tlumicí prvky.

Poznámka:

Na poptávku vhodná kuželová pouzdra k adaptaci do soustružnického sklíčidla.

Warning:

Stanovené použití
  • Čelní unašeč k čelnímu upnutí obrobků o maximální tvrdosti materiálu 35 HRc. Určeno pro průmyslové použití na soustruhu.

Nesprávné použití
  • Používejte pouze ke stanovenému účelu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.