Šiljak za tokarenje s MK drškom, Morse konus (MK): 4

Artikl br.: 327403 4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus (MK) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ radnog područja 55 mm - 100 mm
Stezni krug ⌀ D1 54 mm
Korisna duljina B 104,1 mm
Težina obratka 100 kg
Vanjski ⌀ 82 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 20 mm
Otisni vijak Ne
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 327403 4
EAN / GTIN 4062406765835
Broj proizvođača 327403 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Kut vrha 60°, ⌀ steznog kruga 17 mm - 54 mm.
  • Moguć desni i lijevi smjer vrtnje.
  • Izvrsno za korištenje na tokarilicama i pri glodanju.

Upotreba:

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

Odgovara:

Šiljci za tokarilice br. 321405, br. 321720, br. 321730 i 321740.

Opseg isporuke:

Šiljak za tokarenje s vrhovima za centriranje 327410 i povodnikom 327412.

Dodatni pribor:

Br. 327410 šiljak za centriranje, br. 327412 povodnik, br. 327414 prigušni elementi.

Napomena:

Odgovarajuće konusne čahure za prilagodbu u steznoj glavi za tokarenje na zahtjev.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Šiljak za tokarenje za čeono stezanje obradaka s maksimalnom tvrdoćom materijala od 35 HRc. Namijenjen za industrijsku upotrebu na tokarilici.

Nepropisna upotreba
  • Upotrebljavati sao namjenski.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.