Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA, V5, ⌀ upnutia D1: 12mm

Č. pol.: 319829 12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhrania
na strane stroja; na strane obrobku
Typ upínania, odpojovacie miesto 2
Valcová stopka
Kódovanie miesta rezu
EWC00500115; ZYL01201305
Prevedenie upínača
metrické
Veľkosť upínania, metrická
12 mm
Druh upnutia
otvor (vnútorný upínač)
Priemer stopky DS
12 mm
Séria
VARIA
Označenie výrobcu
Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 12 mm
Rozhranie na strane obrobku
Valcová stopka
Upínací priemer min. D1
12 mm
Upínací priemer max. D1
12 mm
Dĺžka výčnelku A
31 mm
Vonkajší priemer na strane nástroja D
42 mm
Konštrukcia
krátke
Uťahovací moment
10 Nm
Rozhranie
odpojovacie miesto 1; odpojovacie miesto 2
Druh produktu
povrchové skľučovadlo
Dĺžka celkovo L
88 mm
Obsah
1 kus

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319829 12
EAN/GTIN 2050001077950
Číslo výrobcu S00796
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Výhoda:

  • Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
  • Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
  • Krátka konštrukcia − malé náklady na kus.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s upínacími plôškami.

Poznámka:

Maximálny uťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny uťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz.
Extra krátke prevedenie na vyžiadanie. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nadstavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.