Držák vrtáku do plného VARIA, V5, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 319829 12
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa EWC00500115; ZYL01201305
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 12 mm
Řada VARIA
Označení výrobce Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 12 mm
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 12 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 31 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 42 mm
Konstrukce krátká
Utahovací moment 10 Nm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 88 mm
Výška celková H1 42 mm
Šířka celkem B1 42 mm
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319829 12
EAN / GTIN 2050001077950
Číslo výrobce S00796
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Výhoda:

  • Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
  • Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
  • Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

K upínání nástrojů s unášecí ploškou.

Poznámka:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment pro V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz.
Extra krátké provedení na poptávku. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.