{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Položaj vmesnika | na strani stroja; na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | EWC00500115; ZYL01201305 | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 12 mm | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina (notranja montaža) | |
| Premer držala DS | 12 mm | |
| Serija | VARIA | |
| Oznaka proizvajalca | Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 12 mm | |
| Vmesnik na strani obdelovanca | Cilindrično držalo | |
| Premer vpenjanja min. D1 | 12 mm | |
| Premer vpenjanja maks. D1 | 12 mm | |
| Previsna dolžina A | 31 mm | |
| Premer zunaj, na strani orodja D | 42 mm | |
| Izvedba | kratko | |
| Zatezni moment | 10 Nm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalne glave | |
| Celotna dolžina L | 88 mm | |
| Celotna višina H1 | 42 mm | |
| Skupna širina B1 | 42 mm | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 319829 12 | |
| EAN/GTIN | 2050001077950 | |
| Številka proizvajalca | S00796 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |