Portabrocas macizo VARIA, V5, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 319829 12
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación EWC00500115; ZYL01201305
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Diámetro vástago DS 12 mm
Serie VARIA
Denominación del fabricante Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 12 mm
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 12 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 12 mm
Longitud de alcance A 31 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 42 mm
Forma constructiva corto/a
Par de apriete 10 Nm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 88 mm
Altura total H1 42 mm
Anchura total B1 42 mm
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319829 12
EAN / GTIN 2050001077950
Número del fabricante S00796
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Ventaja:

  • Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.
  • Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.
  • Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con superficies de arrastre.

Nota:

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Par de apriete máximo en V5 con 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.
Modelo extracorto a petición. Para la limpieza de los portaherramientas de pinza Varia y de las plaquitas intercambiables recomendamos el juego de limpieza EWS Clean.