{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Položaj sučelja | strana stroja; strana obradka | |
| Vrsta snimanja | Cilindrična drška | |
| Kodiranje točke razdvajanja | EWC00500115; ZYL01201305 | |
| Dizajn snimke | metrički | |
| Veličina snimanja, metrički | 12 mm | |
| Vrsta prihvata | rupa (unutarnji prihvat) | |
| Promjer drška DS | 12 mm | |
| Serija | VARIA | |
| Oznaka proizvođača | Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 12 mm | |
| Sučelje na strani obratka | Cilindrična drška | |
| Promjer stezanja min. D1 | 12 mm | |
| Promjer stezanja maks. D1 | 12 mm | |
| Duljina izboja A | 31 mm | |
| Vanjski promjer na strani alata D | 42 mm | |
| Oblik konstrukcije | kratko | |
| Stezni moment | 10 Nm | |
| Prihvat | točka razdvajanja 1; točka razdvajanja 2 | |
| Vrsta proizvoda | stezna glava za ravne površine | |
| Duljina ukupno L | 88 mm | |
| Visina ukupno H1 | 42 mm | |
| Sveukupna širina B1 | 42 mm | |
| Sadržaj | 1 kom. |
| Broj artikla | 319829 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001077950 | |
| Broj proizvođača | S00796 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |