{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Liitännän sijainti | koneen puoli; työkappaleen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Liitäntäkohdan koodi | EWC00500115; ZYL01201305 | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 12 mm | |
| Kiinnitystyyppi | poraus (sisäkiinnitys) | |
| Varren halkaisija DS | 12 mm | |
| Sarja | VARIA | |
| Valmistajamerkintä | Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 12 mm | |
| Liitäntä työkappaleen puolella | Lieriövarsi | |
| Kiinnityshalkaisija min. D1 | 12 mm | |
| Kiinnityshalkaisija maks. D1 | 12 mm | |
| Ulkonema A | 31 mm | |
| Ulkohalkaisija työkalun puolella D | 42 mm | |
| Rakenne | lyhyt | |
| Kiristysmomentti | 10 Nm | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1; liitäntäkohta 2 | |
| Tuotetyyppi | weldonistukka | |
| Pituus yhteensä L | 88 mm | |
| Kokonaiskorkeus H1 | 42 mm | |
| Leveys yhteensä B1 | 42 mm | |
| Sisältö | 1 kpl |
| Tuotekoodi | 319829 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001077950 | |
| Valmistajan numero | S00796 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |