Volboorhouder VARIA, V5, Span-⌀ D1: 12mm

Artikelnummer: 319829 12
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Interfaces positie aan machinezijde; aan werkstukzijde
Opnametype Cilinderschacht
Scheidingspuntcodering EWC00500115; ZYL01201305
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 12 mm
Opnametype boring (binnenopname)
Schachtdiameter DS 12 mm
Serie VARIA
Artikelomschrijving producent Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 12 mm
Interface aan werkstukzijde Cilinderschacht
Spandiameter min. D1 12 mm
Spandiameter max. D1 12 mm
Afkoppellengte A 31 mm
Buitendiameter gereedschapszijde D 42 mm
Uitvoering kort
Aanhaalmoment 10 Nm
Aansluiting scheidingspunt 1; scheidingspunt 2
Producttype weldonhouder
Lengte totaal L 88 mm
Hoogte totaal H1 42 mm
Breedte totaal B1 42 mm
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319829 12
EAN/GTIN 2050001077950
Nummer fabrikant S00796
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Voordeel:

  • Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.
  • Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.
  • Korte constructie − Geringe kosten per stuk.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlakken.

Tip:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 is 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien.
Extra korte uitvoering op aanvraag. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid