{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Poloha rozhrania | na strane stroja; na strane obrobku | |
| Typ upínania, odpojovacie miesto 2 | Valcová stopka | |
| Kódovanie miesta rezu | EWC00500115; ZYL01001305 | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 10 mm | |
| Druh upnutia | otvor (vnútorný upínač) | |
| Priemer stopky DS | 10 mm | |
| Séria | VARIA | |
| Označenie výrobcu | Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 10 mm | |
| Rozhranie na strane obrobku | Valcová stopka | |
| Upínací priemer min. D1 | 10 mm | |
| Upínací priemer max. D1 | 10 mm | |
| Dĺžka výčnelku A | 29 mm | |
| Vonkajší priemer na strane nástroja D | 35 mm | |
| Konštrukcia | krátke | |
| Uťahovací moment | 10 Nm | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1; odpojovacie miesto 2 | |
| Druh produktu | povrchové skľučovadlo | |
| Dĺžka celkovo L | 86 mm | |
| Obsah | 1 kus |
| Číslo položky | 319829 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001077943 | |
| Číslo výrobcu | S01337 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |