Adattatore radiale per tirabarra 32 mm

Codice art.: 319713 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 32 mm
Lunghezza L 90 mm
Larghezza B 111 mm
Larghezza B1 56 mm
Altezza H 6 mm
Tipo di prodotto Adattatore radiale per tirabarra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319713 32
EAN / GTIN 4062406239510

Descrizione

Per:

Tirabarra n. art. 319711.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi