Držiak nástrojov radiálny, PSC 63, pre držiak so štvorhranom: 20

Č. pol.: 318876 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre držiak so štvorhranom Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre držiak so štvorhranom 20 mm
upínač PSC 63
Norma upínača ISO 26623-2
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
B 30 mm
Vonkajší ⌀ D 80 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 318876 20
EAN/GTIN 2050001672643
Číslo výrobcu PS6.V20.N11.060

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Poznámka:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.