Portsculă radială, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 20mm

Cod articol: 318876 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru fixare pătrată 20 mm
Suport PSC 63
Normă pentru suport ISO 26623-2
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 60 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Tip produs Portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 318876 20
EAN / GTIN 2050001672643
Număr producător PS6.V20.N11.060

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.