Įrankio laikiklis radialinis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 20mm

Prekės Nr.: 318876 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kaištis
Sąsaja staklių pusėje PSC 63
Iškyšos ilgis 60 mm
Veikimo aukštis 20 mm
Įrankio padėtis neutral.
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis VDI įrankių laikikliai
Bendras ilgis 98 mm
Bendras aukštis 60 mm
Bendras plotis 50 mm
Standartas ISO 26623-2
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318876 20
EAN / GTIN 2050001672643
Gamintojo numeris PS6.V20.N11.060

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.