Työkalunpidin radiaalinen, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 20mm

Tuote nro.: 318876 20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulmapitimelle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmapitimelle 20 mm
Sovitin PSC 63
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 60 mm
B 30 mm
Ulko-⌀ D 80 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 318876 20
EAN / GTIN 2050001672643
Valmistajan numero PS6.V20.N11.060

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.