{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za 4-kotnik | 20 mm | |
| Trn za rezkarje | PSC 63 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Previsna dolžina A | 60 mm | |
| B | 30 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 80 mm | |
| Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
| Številka izdelka | 318876 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001672643 | |
| Številka proizvajalca | PS6.V20.N11.060 |