Suporte de ferramentas radial, PSC 63, para quadrado de suporte: 20

N.º do artigo: 318876 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para quadrado de suporte Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 26623-2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para quadrado de suporte 20 mm
Alojamento PSC 63
Norma de alojamento ISO 26623-2
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 60 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Tipo de produto Suporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 318876 20
EAN/GTIN 2050001672643
Número do fabricante PS6.V20.N11.060

Descrição

Versão:

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

Vantagem:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.