{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 63 | |
| Longitud de alcance | 60 mm | |
| Altura funcional | 20 mm | |
| Posición de la herramienta | neutro | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soportes para herramientas VDI | |
| Longitud total | 98 mm | |
| Altura total | 60 mm | |
| Anchura total | 50 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 318876 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001672643 | |
| Número del fabricante | PS6.V20.N11.060 |