{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Rozhraní na straně stroje | PSC 63 | |
| Nepodepřená délka | 60 mm | |
| Funkční výška | 20 mm | |
| Poloha nástroje | neutrální | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka | 98 mm | |
| Celková výška | 60 mm | |
| Celková šířka | 50 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 318876 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001672643 | |
| Číslo výrobce | PS6.V20.N11.060 |