TS HTP D17/.67-2-T10-LN06 Frézy pro boční ponorné frézování s rozhraním SHANK-MASTER s tangenciálně osazenými vyměnitelnými břitovými destičkami a 4 břity.

Č. pol.: 3181152
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181152
EAN/GTIN 7291075293760
Číslo výrobcu 3181152
Číslo L L23980 1262

Popis

Popis:

Dip Cutter, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 15,2 mm, průměr řezu (DC) 17 mm, počet řezných prvků (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 2,5 mm, počet účinných pochv, frontální (ZEFF) 2

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 2
  • Funkcní délka (LF) 30 mm

Vhodné výrobky

Vložky