TS HTP D17/.67-2-T10-LN06 Fraises Plunger avec raccordement fileté SHANK-MASTER avec plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe.

Réf.: 3181152
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181152
EAN / GTIN 7291075293760
Réf. fabricant 3181152
Article hors catalogue L23980 1262

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Nombre de dents (CICT) 2, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout