HTP LNMT 0604 ER IC808 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro ponorné válce

Č. pol.: 5607380
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607380
EAN/GTIN 7291075289947
Číslo výrobcu 5607380
Číslo L L23910 1260

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,84 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,06 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 6.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.84 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.06 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač