TS HTP D17/.67-2-T10-LN06 Side Plungers with SHANK-MASTER Threaded Connection Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3181152
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181152
EAN/GTIN 7291075293760
Nummer fabrikant 3181152
L-nummer L23980 1262

Omschrijving

Omschrijving:

Vonkfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, diameter snijkanten (DC) 17 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. lengte snijkanten (APMX) 2,5 mm, aantal werkzame groeven, kopzijde (ZEFF) 2

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 2
  • Functionele lengte (LF) 30 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles