TS HTP D17/.67-2-T10-LN06 Stempel til sideindstiksfræsning med SHANK-MASTER-grænseflade med tangentielt monterede vendeskær og 4 skærekanter.

Art.-nr.: 3181152
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGPLUNGE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181152
EAN/GTIN 7291075293760
Producentnummer 3181152
L-nummer L23980 1262

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm, skærekantdiameter (DC) 17 mm, antal skærekanter (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 2,5 mm, antal effektive skær, forside (ZEFF) 2

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 17 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 2
  • Funktionel længde (LF) 30 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle