TS HTP D17/.67-2-T10-LN06 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje z vmesnikom SHANK-MASTER za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3181152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181152
EAN/GTIN 7291075293760
Številka proizvajalca 3181152
L-število L23980 1262

Opis

Opis:

Potopni rezalnik, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 15,2 mm, premer rezanja (DC) 17 mm, število rezalnih elementov (CICT) 2, dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm, število efektivne vagine, čelno (ZEFF) 2

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse