• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TS HTP D17/.67-2-T10-LN06 Plungers Laterales con Conexión Roscada SHANK-MASTER para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3181152
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181152
EAN / GTIN 7291075293760
Número del fabricante 3181152
Número L L23980 1262

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm, Diámetro de corte (DC) 17 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 17 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2
  • Longitud funcional (LF) 30 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos