Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 37,5 mm, celková délka (OAL) 210 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon
Charakteristika:
- Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 240 Stupne
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Polomer rohu (RE) 25 mm
- Prumer rezu (DC) 50 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 37.5 mm
- Funkcní délka (LF) 170 mm
- Délka hlavy (LH) 140 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BLR D500-QCS
- Celková délka (OAL) 210 mm
- Typ stopky Weldon