BLP D50-22 Tříbřitá, 240° kulová fréza jako nástrčná fréza.

Č. pol.: 3106535
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106535
EAN/GTIN 7291075347517
Číslo výrobcu 3106535
Číslo L L23980 881

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 47 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 37,5 mm, celková délka (OAL) 83 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 47 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 37.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BLR D500-MFW
  • Celková délka (OAL) 83 mm

Vhodné výrobky

Vložky