BLP D50-140-210-W40 3-rezilni 240° rezkar s kroglasto glavo za dvostranske obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106534
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106534
EAN/GTIN 7291075347357
Številka proizvajalca 3106534
L-število L23980 865

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 37,5 mm, skupna dolžina (OAL) 210 mm, Weldon gred, Weldon gred

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 240 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 25 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 37,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Dolžina glave (levo) 140 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BLR D500-QCS
  • Skupna dolžina (OAL) 210 mm
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Poglej vse