BLP D50-140-210-W40 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106534
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106534
EAN / GTIN 7291075347357
Gyártó száma 3106534
L-szám L23980 865

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 50 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 37,5 mm, teljes hossz (OAL) 210 mm, Weldon tengely, Weldon tengely

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 240 fok
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 37,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Fej hossza (bal) 140 mm
  • A vágólap (MIID) BLR D500-QCS leírása
  • Teljes hossz (OAL) 210 mm
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Összes megtekintése