BLP D40-100-180-W40 Tříbřitá 240° kulová fréza pro oboustranné břitové destičky

Č. pol.: 3106904
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106904
EAN/GTIN 7291075347425
Číslo výrobcu 3106904
Číslo L L23980 1000

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 30 mm, celková délka (OAL) 180 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 240 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Funkcní délka (LF) 140 mm
  • Délka hlavy (LH) 100 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BLR D400-QCS
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Vložky