HTP D040-4-L250-C32-LN10 Pístnice pro boční zapichovací frézování pro tangenciálně uložené destičky se 4 řeznými hranami.

Č. pol.: 3105120
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105120
EAN/GTIN 7291075253887
Číslo výrobcu 3105120
Číslo L L23980 2831

Popis

Popis:

Zapichovací fréza, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 4, celková délka (OAL) 250 mm, účinná délka (LU) 50 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 4
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky