• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D040-4-L250-C32-LN10 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105120
EAN / GTIN 7291075253887
Herstellernummer 3105120
L-Nummer L23980 2831

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Nutzlänge (LU) 50 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 50 mm