HTP D040-4-L250-C32-LN10 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105120
EAN/GTIN 7291075253887
Številka proizvajalca 3105120
L-število L23980 2831

Opis

Opis:

Potopni rezkar, premer držala orodja, strojna stran (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, število učinkovitih utorov, čelna stran (ZEFF) 4, skupna dolžina (OAL) 250 mm, efektivna dolžina (LU) 50 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 4
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse