Leírás:
Zapichovací fréza, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 4, celková délka (OAL) 250 mm, účinná délka (LU) 50 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
- A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 4
- Fej hossza (bal) 50 mm
- Teljes hossz (OAL) 250 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 50 mm