HTP D040-4-L250-C32-LN10 Piston pentru frezare laterală în adâncime pentru plăcuţă montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3105120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3105120
EAN / GTIN 7291075253887
Număr producător 3105120
L-Număr L23980 2831

Descriere

Descriere:

Piston pentru frezare laterală în adâncime pentru plăcuţă montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 4
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 50 mm