HTP D040-4-L250-C32-LN10 Fraises à tréfler pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3105120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3105120
EAN / GTIN 7291075253887
Réf. fabricant 3105120
Article hors catalogue L23980 2831

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 4, Longueur hors tout (OAL) 250 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 4
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 50 mm