BCM D1.50-A-W1.25-C Kulové frézy s tangenciálními břitovými destičkami pro dokončovací profilování

Č. pol.: 3103056
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103056
EAN/GTIN 7291075171617
Číslo výrobcu 3103056
Číslo L L23980 2170

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 1,33″, Celková délka (OAL) 6,37″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.33″
  • Typ cela: A
  • Funkcní délka (LF): 5.229″
  • Délka hlavy (LH): 3-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D1.50-CS
  • Celková délka (OAL): 6.37″
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné výrobky

Vložky