BCM D12-B-C16 Kulové frézy s břitovými destičkami HB2 BCR pro dokončovací práce.

Č. pol.: 3103430
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103430
EAN/GTIN 7291075122947
Číslo výrobcu 3103430
Číslo L L23980 1142

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 11,4 mm, Celková délka (OAL) 160 mm, Šankový Kulatý, Zásuvka Šankový Kulatý

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 2 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.4 mm
  • Typ cela B
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D120-QT
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky