BCM D32-A-W32-C Kulové frézy s břitovými destičkami HB2 BCR pro dokončovací práce.

Č. pol.: 3102362
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102362
EAN/GTIN 7291075122862
Číslo výrobcu 3102362
Číslo L L23980 321

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 27 mm, celková délka (OAL) 160 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 27 mm
  • Typ cela A
  • Funkcní délka (LF) 124 mm
  • Délka hlavy (LH) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D320-CS
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Vložky