APK D32-45-W32-FE Šroubovicová stopková fréza pro vyměnitelné destičky APKT/R-10 Rozsah průměrů 20-50 mm.

Č. pol.: 3100865
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100865
EAN/GTIN 7291075038774
Číslo výrobcu 3100865
Číslo L L23980 825

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 46 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 115 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 46 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR
  • Celková délka (OAL) 115 mm

Vhodné výrobky

Vložky