• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

APK D32-45-W32-FE Wendelschaftfräser für Wendeschneidplatten APKT/R-10 Durchmesserbereich 20-50mm.

Artikel-Nr.: 3100865
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100865
EAN / GTIN 7291075038774
Herstellernummer 3100865
L-Nummer L23980 825

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidenlänge max. (APMX) 46 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 115 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 46 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 115 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen